ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MB2212

MB2212

REXNORD MB2212

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-3/4" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal

Nr. katalogowy

MB2212

Nr kat. BDI

18144320

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.839
UNSPSC
31171501
EAN
0698210795009
Otwór Calowy
2.75
Otwór Metryczny
69.85
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Round Flange Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
2212U
Uszczelnienia
Heavy Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Single Collar | With Set Screw
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MB2212
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6879500
Waga / LBS
26.1
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-3/4" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
Rozstaw Śrub
5,563 Cale | 141,3 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
8 Cale | 202 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry