ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1330-30EC

1340-40EC

1340-40EC ŁOŻYSKO

Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 43.64MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

Nr. katalogowy

1340-40EC

Nr kat. BDI

1183839

CENA NETTO
115,26 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.73
UNSPSC
31171563
EAN
0747023044023
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
1.61
Długi Opis
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 43.64MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
Długość/Głębokość Otworu
1,718 Cale | 43,64 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,709 Cale | 18 Milimetry