ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1017-16G

1017-16G

1017-16G ŁOŻYSKO

Insert Bearing; 16MM Bore; 27.38MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Nr. katalogowy

1017-16G

Nr kat. BDI

1183364

CENA NETTO
32,80 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.09
UNSPSC
31171562
EAN
0747023038541
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
1.575
Średnica Zewn. Milimetry
40
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
Insert Bearing; 16MM Bore; 27.38MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Długość/Głębokość Otworu
1,078 Cale | 27,38 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,472 Cale | 12 Milimetry