ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

UCP203D1

UCP203D1

UCP203D1 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

UCP203D1

Nr kat. BDI

1195253

CENA NETTO
66,32 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.54
EAN
0029176539879
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
10 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC203D1
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
1.54324
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
3,7 Cale | 94 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
3,7 Cale | 95 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,22 Cale | 31 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,188 Cale | 30,2 Milimetry