ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F3R-IP-103RE

F3R-IP-103RE

DODGE F3R-IP-103RE

Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1-3/16" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 4.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

F3R-IP-103RE

Nr kat. BDI

246682

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.452
UNSPSC
31171501
EAN
0782475309092
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Ilość Otworów Montażowych
3
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
3 Bolt Round Flange Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-IP-103R
Uszczelnienia
Triple Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Has Flinger
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
F3R-IP-103RE
Waga / LBS
5.4
Długi Opis
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1-3/16" Bore; 5" Bolt Circle Diameter; 4.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Rozstaw Śrub
4,3 Cale | 110 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
5 Cale | 127 Milimetry