ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F4B-GTEZ-104-SHCR

F4B-GTEZ-104-SHCR

DODGE F4B-GTEZ-104-SHCR

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

F4B-GTEZ-104-SHCR

Nr kat. BDI

260715

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.361
UNSPSC
31171501
EAN
0782475997862
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-GT-104-CR
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
F4B-GTEZ-104-SHCR
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
129728
Waga / LBS
3.42
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
5,1 Cale | 130 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,625 Cale | 92,08 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry