ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F4BRP 211-SRB-CRE

F4BRP 211-SRB-CRE

SKF F4BRP 211-SRB-CRE

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-11/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.303" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal

Nr. katalogowy

F4BRP 211-SRB-CRE

Nr kat. BDI

24431517

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.59
UNSPSC
31171501
EAN
7316579138949
Otwór Calowy
2.688
Otwór Metryczny
68.275
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Stepped Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Round Flange Cartridge
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22215
Uszczelnienia
Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
With Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | ConCentra Sleeve | Non-Locating Unit
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
20.5
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-11/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.303" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
7,5 Cale | 190 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,819 Cale | 71,603 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
6,378 Cale | 162 Milimetry
Rozstaw Śrub
5,303 Cale | 134,696 Milimetry
Głębokość Pilotowa Wkładu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry