ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F4S-IP-108LE

F4S-IP-108LE

DODGE F4S-IP-108LE

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 4.9" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal

Nr. katalogowy

F4S-IP-108LE

Nr kat. BDI

246833

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.452
UNSPSC
31171501
EAN
0782475309955
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-IP-108L
Uszczelnienia
Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Has Flinger
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
F4S-IP-108LE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
069782
Waga / LBS
5.4
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 4.9" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,531 Cale | 89,7 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
4,9 Cale | 125,7 Milimetry