ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FYNT 60 F

FYNT 100 L

SKF FYNT 100 L

Flange Block Bearing; 3 Bolt Triangular Flange Block; 100MM Bore; 218.4MM Bolt Circle Diameter; 188MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal

Nr. katalogowy

FYNT 100 L

Nr kat. BDI

20079701

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
23.9
UNSPSC
31171501
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Ilość Otworów Montażowych
3
Sposób Montażu
Stepped Sleeve
Typ Obudowy
3 Bolt Triangular Flange Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
20 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22220 E
Uszczelnienia
Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
52.69048
Długi Opis
Flange Block Bearing; 3 Bolt Triangular Flange Block; 100MM Bore; 218.4MM Bolt Circle Diameter; 188MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Rozstaw Śrub
7,4 Cale | 188 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,386 Cale | 86 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
8,6 Cale | 218,4 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry