ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SFT 1-1/4 EC

SFT 1-1/4 EC

SFT 1-1/4 EC ŁOŻYSKO

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5.118" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

SFT 1-1/4 EC

Nr kat. BDI

15070404

CENA NETTO
168,27 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.4
UNSPSC
31171501
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
1035-1.1/4
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
3.08647
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5.118" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Długość/Głębokość Otworu
1,531 Cale | 38,9 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
5,1 Cale | 130 Milimetry
Rozstaw Śrub
5,118 Cale | 129,997 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry