ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

W5205ZZ

5215 ZZ

EBC 5215 ZZ

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)

Nr. katalogowy

5215 ZZ

Nr kat. BDI

18151515

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.7
UNSPSC
31171531
Otwór Calowy
2.953
Otwór Metryczny
75
Średnica Zewn. Cale
5.118
Średnica Zewn. Milimetry
130
Szerokość w Calach
1.626
Szerokość w Milimetrach
41.3
Obudowa
2 Metal Shields
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Steel
Kąt Styku
30 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
Waga / LBS
3.748
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)