ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7200-B-XL-E-ZZ

7200-B-XL-E-ZZ

7200-BE-ZZ ŁOŻYSKO

Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)

Nr. katalogowy

7200-BE-ZZ

Nr kat. BDI

15068842

CENA NETTO
45,44 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171531
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
1.181
Średnica Zewn. Milimetry
30
Szerokość w Calach
0.354
Szerokość w Milimetrach
9
Obudowa
2 Metal Shields
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Single Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Steel
Kąt Styku
40 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)