ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7214

7214

7214 ŁOŻYSKO (ROSJA)

Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)

Nr. katalogowy

7214

Nr kat. BDI

15062730

CENA NETTO
16,00 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
GPZ BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171531
Otwór Calowy
2.756
Otwór Metryczny
70
Średnica Zewn. Cale
4.921
Średnica Zewn. Milimetry
125
Szerokość w Calach
0.945
Szerokość w Milimetrach
24
Obudowa
Open
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Single Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)