ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KA060AR0

KG090AR0

RBC BEARINGS KG090AR0

Angular Contact Ball Bearing; 9" Bore; 11" Outside Diameter; 1" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)

Nr. katalogowy

KG090AR0

Nr kat. BDI

797394

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.269
UNSPSC
31171531
EAN
0637400028640
Otwór Calowy
9
Otwór Metryczny
228.6
Średnica Zewn. Cale
11
Średnica Zewn. Milimetry
279.4
Szerokość w Calach
1
Szerokość w Milimetrach
25.4
Obudowa
Open
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Single Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Brass
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Thin Section
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
KG090AR0*RBC
Waga / LBS
7.2
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 9" Bore; 11" Outside Diameter; 1" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)