ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ZKLF30100-2RS-XL

ZKLF30100-2RS-XL

INA ZKLF30100-2RS-XL

Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 100MM Outside Diameter; 38MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)

Nr. katalogowy

ZKLF30100-2RS-XL

Nr kat. BDI

18316074

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.68
UNSPSC
31171531
EAN
4012802113549
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
3.937
Średnica Zewn. Milimetry
100
Szerokość w Calach
1.496
Szerokość w Milimetrach
38
Obudowa
2 Seals
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Materiał Koszyka
Polyamide
Kąt Styku
60 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With Fixing Holes | With Snap Ring Groove
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
ZKLF30100-2RS
Waga / LBS
4.3032
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 100MM Outside Diameter; 38MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)