ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

13303

2213 LOZYSKO

2213 ŁOŻYSKO

Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Shaft Mount; 120MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Nr. katalogowy

2213 LOZYSKO

Nr kat. BDI

20566493

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FLT BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.2
UNSPSC
31171532
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Sposób Montażu
Shaft
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Inne Funkcje
Allowable Misalignment 4 Deg
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grupa Produktowa BDI
B00152
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.fltpolska.pl
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Shaft Mount; 120MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,22 Cale | 31 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
1,22 Cale | 31 Milimetry