ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1606NSTNBF18

1606NSTNBF18

NICE BALL BEARING 1606NSTNBF18

Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 29/32" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

Nr. katalogowy

1606NSTNBF18

Nr kat. BDI

795817

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.018
UNSPSC
31171504
EAN
0637400732677
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Średnica Zewn. Cale
0.906
Średnica Zewn. Milimetry
23.012
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Nylon
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Agricultural Bearing | Precision Ground
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
1606NSTNBF18
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 29/32" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,313 Cale | 7,95 Milimetry