ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SS688-ZZ

1607 ZZ

EBC 1607 ZZ

Single Row Ball Bearing; 7/16" Bore; 29/32" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

1607 ZZ

Nr kat. BDI

18151200

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.022
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
0.438
Otwór Metryczny
11.125
Średnica Zewn. Cale
0.906
Średnica Zewn. Milimetry
23.012
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
Waga / LBS
0.049
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 7/16" Bore; 29/32" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,313 Cale | 7,95 Milimetry