ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1623DSTNTG18

1623DSTNTG18

1623 DS LOZYSKO

Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

Nr. katalogowy

1630DCTNTG18

Nr kat. BDI

17014297

CENA NETTO
24,64 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
31171504
EAN
0637400291631
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Średnica Zewn. Cale
1.375
Średnica Zewn. Milimetry
34.925
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Nylon
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Precision Ground Radial
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
1623DSTNTG18
Waga / LBS
0.099
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,438 Cale | 11,125 Milimetry