ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6008CEX1T2XLLA/3#01

1628DC

BOSTON GEAR 1628DC

Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

Nr. katalogowy

1628DC

Nr kat. BDI

170685

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.078
UNSPSC
31171504
EAN
0781711507131
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Średnica Zewn. Cale
1.625
Średnica Zewn. Milimetry
41.275
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Nylon
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Radial | Anti-Friction
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
1628DC
Waga / LBS
0.175
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,5 Cale | 12,7 Milimetry