ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NP101986-902A1

1641

1641 ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

1641

Nr kat. BDI

15092444

CENA NETTO
56,74 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
8
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
2
Średnica Zewn. Milimetry
50.8
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Agricultural Bearing | Precision Ground
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Waga / LBS
0.26
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,563 Cale | 14,3 Milimetry