ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BB203KYY2 A2139A

208-XL-KRR

INA 208-XL-KRR

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

208-XL-KRR

Nr kat. BDI

1171873

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.45
UNSPSC
31171504
EAN
4012802782646
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Extended Inner Ring
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Waga / LBS
0.97
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,709 Cale | 18 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,807 Cale | 20,5 Milimetry