ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3015DSTNTG18

3015DSTNTG18

NICE BALL BEARING 3015DSTNTG18

Single Row Ball Bearing; 7/16" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

Nr. katalogowy

3015DSTNTG18

Nr kat. BDI

795890

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.027
UNSPSC
31171504
EAN
0637400732974
Otwór Calowy
0.438
Otwór Metryczny
11.125
Średnica Zewn. Cale
1.125
Średnica Zewn. Milimetry
28.575
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Nylon
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Semi Ground Radial
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
3015DSTNTG18
Waga / LBS
0.06
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 7/16" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,375 Cale | 9,525 Milimetry