ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1635DCTNTG18

3041DC

BOSTON GEAR 3041DC

Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

Nr. katalogowy

3041DC

Nr kat. BDI

170726

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.118
UNSPSC
31171504
EAN
0781711507667
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
2
Średnica Zewn. Milimetry
50.8
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Nylon
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Radial | Semi Ground | Anti-Friction
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
3041DC
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
50766
Waga / LBS
0.261
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,563 Cale | 14,3 Milimetry