ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

32807-01-300

33103-01-300

33103-01 ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 0.562" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

Nr. katalogowy

33103-01

Nr kat. BDI

426192

CENA NETTO
25,23 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
10
Nazwa Producenta
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171504
EAN
0662300261675
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Wide Inner Ring | No Cage
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Unground | Full Complement | 1.937" Flange Outside Diameter
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Numer Materiałowy producenta
33103-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
33103-01
Waga / LBS
0.26
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 0.562" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,578 Cale | 14,681 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,562 Cale | 14,27 Milimetry