ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

607 ZZ

39KDD4

RBC BEARINGS 39KDD4

Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

39KDD4

Nr kat. BDI

796239

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.023
UNSPSC
31171504
EAN
0637400593445
Otwór Calowy
0.354
Otwór Metryczny
9
Średnica Zewn. Cale
1.024
Średnica Zewn. Milimetry
26
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Radial | Airframe Control | Extra Small Size
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
39KDD4
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,315 Cale | 8 Milimetry