ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5891 V

5891 V

5891 V ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 0.595" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

Nr. katalogowy

5891 V

Nr kat. BDI

15069358

CENA NETTO
29,98 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
10
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.28
UNSPSC
31171504
EAN
0637400410070
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Extended Inner Ring | No Cage
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Agricultural Bearing | Unground | Flanged Outer Ring | Full Complement
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
5891VMF53
Waga / LBS
2.828
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 0.595" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,595 Cale | 15,113 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,687 Cale | 17,45 Milimetry