ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

X-117-ZZ

6006 2Z

FLT BEARING 6006 2Z

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

6006 2Z

Nr kat. BDI

1472985

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FLT BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
2.165
Średnica Zewn. Milimetry
55
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.fltpolska.pl
Waga / LBS
0.25574
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,512 Cale | 13 Milimetry