ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R8DD

607DDMC3

607DDMC3 ŁOŻYSKO ; SKF 607-2RSH ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 7MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage

Nr. katalogowy

607DDMC3

Nr kat. BDI

15092815

CENA NETTO
10,13 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
15
Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.007
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
0.276
Otwór Metryczny
7
Średnica Zewn. Cale
0.748
Średnica Zewn. Milimetry
19
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Brass
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.01652
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 7MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,236 Cale | 6 Milimetry