ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6201Z-TVH-FA177

6201Z-TVH-FA177

INA 6201Z-TVH-FA177

Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage

Nr. katalogowy

6201Z-TVH-FA177

Nr kat. BDI

1485567

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
1.26
Średnica Zewn. Milimetry
32
Obudowa
1 Metal Shield
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Polyamide
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Waga / LBS
0.037
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,394 Cale | 10 Milimetry