ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

202KRR7

6205-2RSL/C3LHT23

6205-2RSL/C3LHT23 ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

6205-2RSL/C3LHT23

Nr kat. BDI

1256478

CENA NETTO
34,85 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.129
UNSPSC
31171504
EAN
7316571824192
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove | Low Friction | NBR Seal | Grease with Lithium Thickener
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.28
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,591 Cale | 15 Milimetry