ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

XLS-2-2RS

63801 2RS

63801 2RS ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

63801 2RS

Nr kat. BDI

15062368

CENA NETTO
39,36 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Nazwa Producenta
EZO BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
0.827
Średnica Zewn. Milimetry
21
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.ezo-usa.com
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,276 Cale | 7 Milimetry