ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R10

6405

6405 ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

6405

Nr kat. BDI

15062407

CENA NETTO
18,54 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
FLT BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.53
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.fltpolska.pl
Waga / LBS
1.16845
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,827 Cale | 21 Milimetry