ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6910 RU ŁOŻYSKO

6910 RU ŁOŻYSKO

6910 RU ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

6910 RU

Nr kat. BDI

15079849

CENA NETTO
120,00 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
20
Marka
Nazwa Producenta
JTEKT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.13
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Obudowa
1 Seal
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Non-Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://jtekt-na.com
Waga / LBS
0.29321
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,472 Cale | 12 Milimetry