ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7612 DLGTN

7612 DLGTN

7612 DLGTN ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

Nr. katalogowy

7612 DLGTN

Nr kat. BDI

15093287

CENA NETTO
48,08 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.127
UNSPSC
31171504
EAN
0637400292843
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Wide Inner Ring
Materiał Koszyka
Nylon
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
7612DLGTNTG18
Waga / LBS
0.28
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
1,092 Cale | 27,737 Milimetry