ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8702-88

8702-88

8702-88 ŁOŻYSKO ; GBC 8702 2RSN

Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage

Nr. katalogowy

8702-88

Nr kat. BDI

426493

CENA NETTO
75,42 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
Nazwa Producenta
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.154
UNSPSC
31171504
EAN
0662300410455
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Wide Inner Ring
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Semi Ground
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Waga / LBS
0.34
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
1,092 Cale | 27,737 Milimetry