ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BG6310B03

BG6310B03

BALDOR-RELIANCE BG6310B03

Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

BG6310B03

Nr kat. BDI

26941251

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BALDOR-RELIANCE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
1.0
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Obudowa
1 Metal Shield
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
0.25
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,063 Cale | 27 Milimetry