ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

416821003FP

BG6311A01

BALDOR-RELIANCE BG6311A01

Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

BG6311A01

Nr kat. BDI

25813643

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171504
EAN
0781568941928
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,142 Cale | 29 Milimetry