ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BG6203B01

BG6316B03

BALDOR-RELIANCE BG6316B03

Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

BG6316B03

Nr kat. BDI

26951218

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
BALDOR-RELIANCE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Funt
2.0
Otwór Calowy
3.15
Otwór Metryczny
80
Średnica Zewn. Cale
6.693
Średnica Zewn. Milimetry
170
Obudowa
1 Metal Shield
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
2
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,535 Cale | 39 Milimetry