ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

608-ZZP-3125 OBSOLETO NO USAR 01/21

F-122901,74

INA F-122901,74

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

F-122901,74

Nr kat. BDI

15003419

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Średnica Zewn. Cale
2.953
Średnica Zewn. Milimetry
75
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove | Spherical Outside Diameter
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Waga / LBS
74
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,748 Cale | 19 Milimetry