ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

W 628/6 R-2Z

F686-2Z

INA F686-2Z

Single Row Ball Bearing; 6MM Bore; 13MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

F686-2Z

Nr kat. BDI

15052213

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
0.236
Otwór Metryczny
6
Średnica Zewn. Cale
0.512
Średnica Zewn. Milimetry
13
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Miniature Bearing | 15 MM Flange Outside Diameter
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 6MM Bore; 13MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,197 Cale | 5 Milimetry