ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6206-C-2Z-C3

MR 105 ZZ

MR 105 ZZ ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 5MM Bore; 10MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

MR105 2Z

Nr kat. BDI

1468674

CENA NETTO
20,02 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
12
Nazwa Producenta
EZO BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
0.197
Otwór Metryczny
5
Średnica Zewn. Cale
0.394
Średnica Zewn. Milimetry
10
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.ezo-usa.com
Waga / LBS
0.00278
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 5MM Bore; 10MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,118 Cale | 3 Milimetry