ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R8 ZZ

MR 84 ZZ

MR 84 ZZ ŁOŻYSKO KULKOWE

Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 8MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

MR84 2Z

Nr kat. BDI

1469440

CENA NETTO
39,52 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
10
Nazwa Producenta
EZO BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.001
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
0.157
Otwór Metryczny
4
Średnica Zewn. Cale
0.315
Średnica Zewn. Milimetry
8
Obudowa
2 Metal Shields
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.ezo-usa.com
Waga / LBS
0.00123
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 8MM Outside Diameter; 3MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,118 Cale | 3 Milimetry