ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

618/9

R24

EBC R24

Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

Nr. katalogowy

R24

Nr kat. BDI

18151990

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.19
UNSPSC
31171504
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Średnica Zewn. Cale
2.625
Średnica Zewn. Milimetry
66.675
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
Waga / LBS
0.421
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,438 Cale | 11,125 Milimetry