ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6001-2RSNR C/3

S-3506-2RSNR

S-3506-2RSNR ŁOŻYSKO

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage

Nr. katalogowy

S-3506-2RSNR

Nr kat. BDI

209117

CENA NETTO
119,07 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
36
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.28
UNSPSC
31171504
EAN
0644075092586
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Stainless Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Cartridge Type
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
S-3506-2RSNR
Waga / LBS
0.628
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.825MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,938 Cale | 23,825 Milimetry