ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SR-311

SRM043404BF18

NICE BALL BEARING SRM043404BF18

Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 1.062" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

Nr. katalogowy

SRM043404BF18

Nr kat. BDI

796072

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.021
UNSPSC
31171504
EAN
0637401448201
Otwór Calowy
0.25
Otwór Metryczny
6.35
Średnica Zewn. Cale
1.062
Średnica Zewn. Milimetry
26.975
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No Cage
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Precision Machined | Zinc Plated | No Cage
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
SRM043404BF18
Waga / LBS
0.047
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 1.062" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,25 Cale | 6,35 Milimetry