ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6210L1

TCR.03302151

VOITH TRANSMISSION TCR.03302151

Single Row Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 35MM Width; Open; ABEC 1; No Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage

Nr. katalogowy

TCR.03302151

Nr kat. BDI

25159856

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
VOITH TURBO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://voith.com
Szczegóły Produktu
Single Row Ball Bearing
Specyfikacja Produktu
150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 35MM Width; Open; ABEC 1; No Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 35MM Width; Open; ABEC 1; No Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage