ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7F 1-3/8

7F 1-3/8

BOSTON GEAR 7F 1-3/8

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

Nr. katalogowy

7F 1-3/8

Nr kat. BDI

160223

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.679
UNSPSC
31171501
EAN
0781711069608
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
NX7106M
Uszczelnienia
Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
3.701
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,625 Cale | 92,08 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2 Cale | 50,8 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
5,1 Cale | 130 Milimetry