ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FWS207-23A

FWS 207-23A

FWS 207-23A ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY ; 1-7/16"

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

FWS207-23A

Nr kat. BDI

15060939

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
PTI TECHNOLOGIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.4
UNSPSC
31171501
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
0.55 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
HC207-23
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
4.40925
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
5,1 Cale | 130 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,62 Cale | 91,948 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,01 Cale | 51,054 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry