ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PCCJ25

PCCJ25

INA PCCJ25

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Snap Ring; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

PCCJ25

Nr kat. BDI

1176464

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.89
UNSPSC
31171501
EAN
4012802808155
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Double Snap Ring
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Cartridge
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
11.5 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
G5205-2RSN
Uszczelnienia
Double Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
With Pilot
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row | Centering Spigot
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
PCCJ25
Waga / LBS
1.742
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Snap Ring; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Rozstaw Śrub
2,756 Cale | 70 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
3,9 Cale | 99 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
2,047 Cale | 52 Milimetry
Głębokość Pilotowa Wkładu
0,094 Cale | 2,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,181 Cale | 30 Milimetry